Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube, Speed, ZnAl, silber, SxL Ø7x50 mm, Box à 4 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Holzschraube, Speed, ZnAl, silber, SxL Ø7x50 mm, Box à 4 St.
Holzschraube, Speed, ZnAl, silber, SxL Ø7x50 mm, Box à 4 St.
Artikel-Nr.:
     709-338237
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     338237
EAN/GTIN:
     4004338338237
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Holzschraube Speed, Material: Stahl roh, Oberfläche: Zink-Aluminium-Lamellenbeschichtung, silber, in Hängebox, Inhalt pro PE: 4 St., Durchmesser: 7 mm, Länge: 50 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33823 7
Gewicht pro PE (kg):
0.045 kg
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Inhaltswert pro PE:
4
Maß a-Ø:
7 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß b 1:
50 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73181290900
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 11,1116*
€ 15,5416*
6 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 64,79*
€ 82,67*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,5416*
€ 18,4945
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,2816*
€ 18,1851
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,6116*
€ 17,3878
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,0516*
€ 16,7214
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,6116*
€ 16,1978
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,1116*
€ 13,2228
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,7779* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.