Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, Edelstahl, TxHxB 105x105x90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, Edelstahl, TxHxB 105x105x90 mm
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, Edelstahl, TxHxB 105x105x90 mm
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, Edelstahl, TxHxB 105x105x90 mm
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, Edelstahl, TxHxB 105x105x90 mm
Schwerlast-Winkelverbinder m.Sicke, Edelstahl, TxHxB 105x105x90 mm
Artikel-Nr.:
     C709-335267
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     335267
EAN/GTIN:
     4004338335267
Suchbegriffe:
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
winkelverbinder mit rippe 105x105
winkel mit rippe
Schwerlast-Winkelverbinder mit Sicke, Material: Edelstahl, Tiefe: 105 mm, Höhe: 105 mm, Breite: 90 mm, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 2 / 28, Loch: Ø14 / Ø7,5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
90 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
105 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
105 mm
Loch-Ø 2:
7.5 mm
Loch-Ø 1:
14 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.312 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33526 7
Anzahl Löcher 2:
28
Anzahl Löcher 1:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.