Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilanker, für Halfenschienen 28/15, sendzimirverzinkt, LxB 180x34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilanker, für Halfenschienen 28/15, sendzimirverzinkt, LxB 180x34 mm
Profilanker, für Halfenschienen 28/15, sendzimirverzinkt, LxB 180x34 mm
Profilanker, für Halfenschienen 28/15, sendzimirverzinkt, LxB 180x34 mm
Profilanker, für Halfenschienen 28/15, sendzimirverzinkt, LxB 180x34 mm
Artikel-Nr.:
     C709-334475
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     334475
EAN/GTIN:
     4004338334475
Suchbegriffe:
Profilanker
Schienenanker
profilanker
Profilanker für Halfenschienen, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, für Halfenschienen 28/15, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 180 mm, Breite: 34 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2009-2/89/106/EWG+93/68/EWG, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 10, Loch: Ø13 / Ø5 mm, ausgelegt für Standardquerschnitte aus Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BS-Holz), CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2009-2/89/106/EWG+93/68/EWG
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
34 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
180 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
13 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.1 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33447 5
Anzahl Löcher 2:
10
Anzahl Löcher 1:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.