Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 285x40x40 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 285x40x40 mm
Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 285x40x40 mm
Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 285x40x40 mm
Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 285x40x40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-332150
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     332150
EAN/GTIN:
     4004338332150
Suchbegriffe:
Betonanker
Flachprofil
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Flachstahl-Betonanker, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 285 mm, Höhe: 40 mm, Breite: 40 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 24, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
285 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.197 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33215 0
Anzahl Löcher 1:
24
Weitere Suchbegriffe: Zuganker, betonanker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.