Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm
Artikel-Nr.:
     C709-332006
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     332006
EAN/GTIN:
     4004338332006
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 240 mm, Breite: 80 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 46, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
80 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
240 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.28 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33200 6
Anzahl Löcher 2:
46
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.