Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x60 mm
Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-331962
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     331962
EAN/GTIN:
     4004338331962
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 240 mm, Breite: 60 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2009-2/89/106/EWG+93/68/EWG, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 32, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Anzahl Löcher 2:
32
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33196 2
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.21 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Maß a 1:
240 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
60 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2009-2/89/106/EWG+93/68/EWG
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.