Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernagel, verzinkt, Ø4 mm, Länge 40 mm, im Karton, verpackt à 250 St.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Ankernagel, verzinkt, Ø4 mm, Länge 40 mm, im Karton, verpackt à 250 St.
Ankernagel, verzinkt, Ø4 mm, Länge 40 mm, im Karton, verpackt à 250 St.
Ankernagel, verzinkt, Ø4 mm, Länge 40 mm, im Karton, verpackt à 250 St.
Artikel-Nr.:
     C709-331610
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     331610
EAN/GTIN:
     4004338331610
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
Ankernagel, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Großpack im Karton, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14592, Inhalt pro PE: 250 St., Durchmesser: 4 mm, Länge: 40 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14592:2008+A1:2012/89/106/EWG+93/68/EWG, im Großpack, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14592:2008+A1:2012/89/106/EWG+93/68/EWG
Zolltarif-Nr.:
73170060000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
40 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
4 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
250
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
1.09 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33161 0
Weitere Suchbegriffe: ankernägel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 12.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 250 Stück (ab € 0,01656* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Kartonage
ab 12000 Kartonagen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.