Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 140 mm, Höhe 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 140 mm, Höhe 180 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 140 mm, Höhe 180 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 140 mm, Höhe 180 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 140 mm, Höhe 180 mm
Artikel-Nr.:
     C709-331450
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     331450
EAN/GTIN:
     4004338331450
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 140x180
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh, Typ A, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0171, lichte Breite: 140 mm, Höhe: 180 mm, Gesamtbreite: 228 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 46, Loch: Ø11 / Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0171
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß c 1:
228 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
180 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
140 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.512 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33145 0
Anzahl Löcher 2:
46
Anzahl Löcher 1:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.