Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 80x40 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 80x40 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 80x40 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 80x40 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 80x40 mm
Artikel-Nr.:
     1736-3000200345
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     331429
EAN/GTIN:
     4004338331429
Suchbegriffe:
Flachverbinder
flachverbinder gah
flachverbinder
Flachverbinder, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 80 mm, Breite: 40 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
80 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.047 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33142 9
Anzahl Löcher 1:
8
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
325
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,26*
€ 0,37*
1 Tag
228
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,29*
€ 0,40*
3 Tage
243
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,40*
5 Tage
325
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,37*
€ 0,51*
4 Tage
325
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,45*
€ 0,62*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
331436
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.