Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparren-Pfettenanker, links, sendzimirverzinkt, BxTxH 32x32x250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sparren-Pfettenanker, links, sendzimirverzinkt, BxTxH 32x32x250 mm
Sparren-Pfettenanker, links, sendzimirverzinkt, BxTxH 32x32x250 mm
Artikel-Nr.:
     C709-331207
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     331207
EAN/GTIN:
     4004338331207
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker
Sparren-Pfettenanker, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, links, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0170, Breite: 32 mm, Tiefe: 32 mm, Höhe: 250 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-08/0170, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 36, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
36
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33120 7
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.168 kg
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
32 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
32 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß c 1:
250 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,125*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,305*
€ 37,25295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,875*
€ 36,74125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,385*
€ 34,96815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,585*
€ 34,01615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,655*
€ 32,90945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,125*
€ 27,51875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.