Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x80 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x80 mm
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x80 mm
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x80 mm
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x80 mm
Artikel-Nr.:
     C709-330804
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     330804
EAN/GTIN:
     4004338330804
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochblechwinkel
Lochplattenwinkel, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 60 mm, Höhe: 60 mm, Breite: 80 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 20, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
80 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
60 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.157 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33080 4
Anzahl Löcher 1:
20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 75.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Box
ab 225 Boxen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Box
ab 750 Boxen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.