| |
|
| Artikel-Nr.: C709-211851 Herst.-Nr.: 211851 EAN/GTIN: 4004338211851 |
| |
|
| | |
| Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Topflänge: 71 mm, Topfbreite: 71 mm, Topfhöhe: 150 mm, Gesamtlänge: 350 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 73089098900 | Ursprungsland: | China | sperrig für Paketdienst: | J | Maß d 1 Bedeutung: | Gesamtlänge | Maß d 1: | 350 mm | Maß c 1 Bedeutung: | Topfhöhe | Maß c 1: | 150 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Topfbreite | Maß b 1: | 71 mm | Maß a 1 Bedeutung: | Topflänge | Maß a 1: | 71 mm | Loch-Ø 1: | 11 mm | Lagerhaltung: | J | Gewicht pro PE (kg): | 1.070 kg | Befestigungsart: | zum Einbetonieren | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 21185 1 | Anzahl Löcher 1: | 4 |
|
| | |
| | | |
| |