Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubhülse für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 61 mm, Platte 150x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraubhülse für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 61 mm, Platte 150x150 mm
Aufschraubhülse für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 61 mm, Platte 150x150 mm
Aufschraubhülse für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 61 mm, Platte 150x150 mm
Aufschraubhülse für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 61 mm, Platte 150x150 mm
Aufschraubhülse für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 61 mm, Platte 150x150 mm
Aufschraubhülse für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 61 mm, Platte 150x150 mm
Aufschraubhülse für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 61 mm, Platte 150x150 mm
Artikel-Nr.:
     C709-211608
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     211608
EAN/GTIN:
     4004338211608
Suchbegriffe:
Aufschraubhülse
aufschraubhülse
Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
Aufschraubhülse für Vierkantholzpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Topflänge: 61 mm, Topfbreite: 61 mm, Topfhöhe: 150 mm, Plattenlänge: 150 mm, Plattenbreite: 150 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß e 1:
150 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß d 1:
150 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Topfhöhe
Maß c 1:
150 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Topfbreite
Maß b 1:
61 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Topflänge
Maß a 1:
61 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.93 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21160 8
Anzahl Löcher 1:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.