Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Werkzeug für alle Einschraub-Bodenhülsen, gelb verzinkt, Ø15/950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraub-Werkzeug für alle Einschraub-Bodenhülsen, gelb verzinkt, Ø15/950 mm
Einschraub-Werkzeug für alle Einschraub-Bodenhülsen, gelb verzinkt, Ø15/950 mm
Artikel-Nr.:
     C709-208394
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     208394
EAN/GTIN:
     4004338208394
Suchbegriffe:
Bodenhülse Einschraub-Werkzeug
Bodenhülse Einschraubwerkzeug
Bodenhülsen
bodenhülse einschraub-werkzeug
Einschraub-Werkzeug für alle Einschraub-Bodenhülsen, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, Gesamtlänge: 950 mm, Durchmesser: 15 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20839 4
Befestigungsart:
transportabel
Gewicht pro PE (kg):
1.42 kg
Maß a 1:
950 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß b-Ø:
15 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Durchmesser
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.