Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Pack, Spannung 14 V, Kapazität 5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-92604172020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92604172020
EAN/GTIN:
     4014586882741
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Li-Ion mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
Weitere Informationen:
TariffNo:
85076000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.145 m
PackagingWidth:
0.115 m
PackagingHeight:
0.085 m
GrossWeight:
0.6614 kg
CountryOfOrigin:
KR
Spannung:
14.4 V
Kapazität:
5 Ah
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.