Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-92601022013
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92601022013
EAN/GTIN:
     4014586846965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Ansaugmenge 0,015 m³/min, - 0,8 bar, 92 W, Gewicht 2,5 kg, inkl. Saugschlauch.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84141089
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.38 m
PackagingWidth:
0.27 m
PackagingHeight:
0.3 m
GrossWeight:
4.6012 kg
CountryOfOrigin:
DE
Weitere Suchbegriffe: vakuumpumpen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 409,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,81*
€ 487,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,96*
€ 484,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,25*
€ 476,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,94*
€ 441,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.