Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Balancer bis 25 kg Traglast Balancer bis 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-90801055000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     90801055000
EAN/GTIN:
     4014586880693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Auf einen Blick
•Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im "schwerelosen" Zustand.

FEIN Vorteile
•Wendelkabel als Zubehör erhältlich.

Top-Features
•Konstante Zugkraft.
•Reißfestes Stahlseil.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84253900
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.29 m
PackagingWidth:
0.61 m
PackagingHeight:
0.28 m
GrossWeight:
12.765 kg
CountryOfOrigin:
IT
Traglast einstellbar:
13 - 25 kg
Werkseinstellung:
15 kg
max. Seilauszug:
2 m
Ausführung:
Drahtseil
Gewicht:
11 kg
Top-Features:
Konstante Zugkraft. | Reißfestes Stahlseil.
FEIN Vorteile:
Wendelkabel als Zubehör erhältlich.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 592,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,96*
€ 784,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,84*
€ 766,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,11*
€ 746,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,70*
€ 730,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,55*
€ 705,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
30240239014
ab € 69,92*
Zubehör
Fein
30232044010
ab € 131,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.