Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Knabber bis 2 mm BLK 2.0 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72324060000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72324060000
EAN/GTIN:
     4014586869995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Auf einen Blick
•Kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten.

FEIN Vorteile
•QuickIN Schnellwechselsystem.
•Optimale Handlichkeit.
•Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
•Ideal für Ausschnitte.
•Für Schablonenschnitt bestens geeignet.
•Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
•5 Meter Kabel.
•Edelstahl bis 1,0 mm.

Lieferumfang
•1 Matrizenträger
•1 Matrize (3 13 09 040 00 2)
•1 Stempel (6 36 02 051 00 9)

Top-Features
•Hohe Kurvengängigkeit durch spezielle Matrizengeometrie. Knabber lässt sich auf der Stelle drehen.
•Hervorragend geeignet zum Schneiden von abgekanteten Blechen mit einem minimalen Biegeradius von 3 mm.
•In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672985
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.26 m
PackagingWidth:
0.4 m
PackagingHeight:
0.089 m
GrossWeight:
3.18 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
350 W
Leistungsabgabe:
210 W
Hubzahl:
500 - 1 000 1/min
Schneidgeschwindigkeit:
1,0 m/min
Stahl bis 400 N/mm²:
2.0 mm
Stahl bis 600 N/mm²:
1.5 mm
Stahl bis 800 N/mm²:
1.0 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²:
3 mm
Schneidspurbreite:
8 mm
Eintauch-Ø mit Matrize:
18 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen):
4 / 0 mm
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1,80 kg
Top-Features:
Hohe Kurvengängigkeit durch spezielle Matrizengeometrie. Knabber lässt sich auf der Stelle drehen. | Hervorragend geeignet zum Schneiden von abgekanteten Blechen mit einem minimalen Biegeradius von 3 mm. | In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
FEIN Vorteile:
QuickIN Schnellwechselsystem. | Optimale Handlichkeit. | Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit. | Ideal für Ausschnitte. | Für Schablonenschnitt bestens geeignet. | Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen. | 5 Meter Kabel. | Edelstahl bis 1,0 mm.
AAC797f001:
1 m/min
AAC630f001:
350 W
AAC792f001:
2 mm
AAC793f001:
1.5 mm
AAC794f001:
1 mm
AAC795f001:
2.5 mm
AAC798f001:
8 mm
AAA729f001:
1000 1/min
AAA003f001:
1.8 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 713,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,36*
€ 936,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,72*
€ 886,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 743,66*
€ 884,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,04*
€ 867,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,88*
€ 859,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,53*
€ 849,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 4,02*
Zubehör
Fein
31309040002
ab € 53,16*
Zubehör
Fein
32132020129
ab € 15,24*
Zubehör
Fein
63602051009
ab € 50,07*
Zubehör
Fein
63602051018
ab € 103,03*
Zubehör
Fein
33901118010
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.