Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Schlitzschere bis 2 mm BSS 2.0 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72303361000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72303361000
EAN/GTIN:
     4014586874807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Blechschere
Elektroblechschere
Schlitzschere
elektro-blechschere fein
Auf einen Blick
•Leistungsstarke Schlitzschere für Edelstahlbearbeitung, Wickelfalzrohre und Profile.

FEIN Vorteile
•Leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug selbst bei schwersten Arbeiten. Geeignet für Wickelfalzrohre mit Anschlussfalzen 4 x 0,75 mm.
•Optimal zum Ablängen von Profilen.
•Bestens geeignet für Ab- und Ausschnitte.
•Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
•Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.
•5 Meter Kabel.
•Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.
•Edelstahl bis 1,5 mm.
•Umfangreiches Zubehörprogramm.

Lieferumfang
•1 Schneidmesser
•1 Paar Schneidbacken

Top-Features
•Durch hochfeste Messer ideal für Aussteifungsprofile im Trockenbau und Schnitte in Edelstahl.
•Robuster Schneidkopf für stationären Einsatz. Maschine kann ganz einfach in den Schraubstock eingespannt werden.
•Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672985
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.41 m
PackagingWidth:
0.255 m
PackagingHeight:
0.1 m
GrossWeight:
3.085 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
350 W
Leistungsabgabe:
210 W
Hubzahl:
1 300 - 2 600 1/min
Schneidgeschwindigkeit:
2 - 4 m/min
Stahl bis 400 N/mm²:
2.0 mm
Stahl bis 600 N/mm²:
1.5 mm
Stahl bis 800 N/mm²:
1.3 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²:
3 mm
Schnittbreite:
5 mm
Radius der kleinsten Kurve:
245 mm
Eintauchdurchmesser:
12 mm
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1,70 kg
Top-Features:
Durch hochfeste Messer ideal für Aussteifungsprofile im Trockenbau und Schnitte in Edelstahl. | Robuster Schneidkopf für stationären Einsatz. Maschine kann ganz einfach in den Schraubstock eingespannt werden. | Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
FEIN Vorteile:
Leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug selbst bei schwersten Arbeiten. Geeignet für Wickelfalzrohre mit Anschlussfalzen 4 x 0,75 mm. | Optimal zum Ablängen von Profilen. | Bestens geeignet für Ab- und Ausschnitte. | Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit. | Schneidmesser mit hervorragender Standzeit. | 5 Meter Kabel. | Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen. | Edelstahl bis 1,5 mm. | Umfangreiches Zubehörprogramm.
AAC630f001:
350 W
AAC792f001:
2 mm
AAC793f001:
1.5 mm
AAC794f001:
1.3 mm
AAC795f001:
3 mm
AAA058f001:
245 mm
AAC796f001:
12 mm
AAC798f001:
5 mm
AAC797f001:
2 m/min
AAA729f001:
1300 1/min
AAA003f001:
1.7 kg
Weitere Suchbegriffe: elektro blechschere
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 770,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,01*
€ 1.015,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,45*
€ 977,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,25*
€ 942,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,77*
€ 929,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,55*
€ 916,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 4,00*
Zubehör
Fein
31308111002
ab € 15,25*
Zubehör
Fein
31308113009
ab € 94,43*
Zubehör
Fein
31308123008
ab € 149,06*
Zubehör
Fein
31308110003
ab € 90,66*
Zubehör
Fein
33901118010
ab € 38,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.