Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschneider
>
Artikel
FEIN Compact-Winkelschleifer Ø 115 mm WSG 7-115
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7027-72219860000
Hersteller:
Fein
Herst.-Nr.:
72219860000
EAN/GTIN:
4014586885506
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Auf einen Blick
•Handlicher 700 W Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Trennanwendungen.
FEIN Vorteile
•Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz.
•Vollmetall-Getriebekopf.
Lieferumfang
•1 Schutzhaube
•1 Paar Flansche
•1 Zusatz-Handgriff
•1 Schlüssel
Top-Features
•Perfekte Ergonomie durch seitlichen Schiebeschalter und geringes Umgreifmaß.
•Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht.
•In 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer sowie sehr guter Zugänglichkeit an engen Stellen.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672951
DisGroup:
19
PackagingLength:
0.112 m
PackagingWidth:
0.37 m
PackagingHeight:
0.112 m
GrossWeight:
2.557 kg
CountryOfOrigin:
CN
Nennaufnahme:
760 W
Leistungsabgabe:
420 W
Leerlaufdrehzahl:
12 500 1/min
Schleifscheibe Ø:
115 mm
Elast. Schleifteller Ø:
115 mm
Flansche:
M 14
Kabel mit Stecker:
3 m
Gewicht nach EPTA:
1,70 kg
Top-Features:
Perfekte Ergonomie durch seitlichen Schiebeschalter und geringes Umgreifmaß. | Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht. | In 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer sowie sehr guter Zugänglichkeit an engen Stellen.
FEIN Vorteile:
Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz. | Vollmetall-Getriebekopf.
... >
Lager 7027
>
Schleifen
>
Compact-Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 87,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbeitshandschuhe, Gr. 10 XL
Fein
32173004001
€ 90,33*
Zubehör
Arbeitshandschuhe, Gr. 11 XXL
Fein
32173005005
€ 89,78*
Zubehör
Arbeitshandschuhe, Gr. 9 L
Fein
32173003003
€ 89,78*
Zubehör
Gewindeflansch
Fein
63802052000
€ 8,54*
Zubehör
Kunststoff-Box
Fein
33901119000
€ 5,35*
Zubehör
Schnellspannmutter
Fein
63802191010
€ 14,84*
Zubehör
Werkzeugkoffer
Fein
33901118010
€ 43,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.