Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Akku-Knabber bis 1,6 mm ABLK 18 1.6 E Select


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-71320461000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71320461000
EAN/GTIN:
     4014586886688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
Auf einen Blick
•Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile.

FEIN Vorteile
•MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar.
•Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
•Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
•Angenehm leichtes Gewicht.
•QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel.
•Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
•In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
•Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
•Geringe Betriebskosten. Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht.

Lieferumfang
•1 Matrizenträger für Trapez- u. Wellblech
•1 Matrize (3 01 09 141 00 3)
•1 Stempel (6 36 02 048 00 4)
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Top-Features
•Schnittleistung 40 m in 0,8 mm Trapezblech mit einem Akku.
•1,5 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
•Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672920
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.4 m
PackagingWidth:
0.29 m
PackagingHeight:
0.09 m
GrossWeight:
4.108 kg
CountryOfOrigin:
DE
Akku-Spannung:
18 V
Hubzahl:
800 - 1 300 1/min
Schneidgeschwindigkeit:
1,5 m/min
Stahl bis 400 N/mm²:
1.6 mm
Stahl bis 600 N/mm²:
1.0 mm
Stahl bis 800 N/mm²:
0.7 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²:
3 mm
Schneidspurbreite:
5 mm
Eintauch-Ø mit Matrize:
22 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen):
30 / 35 mm
Gewicht ohne Akku:
1,65 kg
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
MultiVolt
Top-Features:
Schnittleistung 40 m in 0,8 mm Trapezblech mit einem Akku. | 1,5 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt. | Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
FEIN Vorteile:
MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar. | Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm. | Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf. | Angenehm leichtes Gewicht. | QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel. | Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit. | In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger. | Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit. | Geringe Betriebskosten. Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,43*
€ 638,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,27*
€ 636,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,84*
€ 569,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,32*
€ 560,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,77*
€ 544,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92604200020
ab € 63,69*
Zubehör
Fein
92604182020
ab € 57,59*
Zubehör
Fein
92604175020
ab € 80,40*
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 4,10*
Zubehör
Fein
30109141003
ab € 48,87*
Zubehör
Fein
30109141020
ab € 78,42*
Zubehör
Fein
30109141030
ab € 170,96*
Zubehör
Fein
30109154007
ab € 192,46*
Zubehör
Fein
92602071019
ab € 350,16*
Zubehör
Fein
32132020129
ab € 15,14*
Zubehör
Fein
92604096010
ab € 137,24*
Zubehör
Fein
92604180010
ab € 45,24*
Zubehör
Fein
63602048013
ab € 62,15*
Zubehör
Fein
63602048004
ab € 19,92*
Zubehör
Fein
63602048050
ab € 138,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.