Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW Select


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-71161264000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71161264000
EAN/GTIN:
     4014586889900
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Auf einen Blick
•Kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben bis 8 mm.

FEIN Vorteile
•Flexibilität mit der FEIN MultiVolt Schnittstelle. Maschine ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12 bis 18 Volt) betreibbar.
•Hohe Drehmomente bis 40 Nm.
•Im 4. Gang optimale Drehzahlen (2 500 1/min.) für Durchmesser bis 6 mm.
•Mechanische Drehmomenteinstellung.
•Kompakte und leichte Bauweise.
•470 Verschraubungen (5x40 mm) mit einer Akku-Ladung (2,5 Ah).
•Inkl. QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.
•Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
•Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
•FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
•3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.

Lieferumfang
•1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm)
•1 Gürtel-Clip
•1 Bitgarage
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Top-Features
•Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
•4-Gang Vollmetall-Getriebe. Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben.
•QuickIN Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672110
DisGroup:
18
PackagingLength:
0.48 m
PackagingWidth:
0.35 m
PackagingHeight:
0.175 m
GrossWeight:
3.65 kg
CountryOfOrigin:
DE
Akku-Spannung:
18 V
Motor:
bürstenlos
Getriebe:
4-Gang
Zubehör-Schnittstelle:
QuickIN
Leerlaufdrehzahl:
400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/min
Max. Drehmoment (hart/weich):
40 / 20 Nm
Drehmomentstufen:
20 + 1
Bohrfutter-Spannweite:
1,5 - 13 mm
Schrauben:
8 x 200 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Holz:
40 mm
Gewindebohren:
M 8
Gewicht ohne Akku:
1,20 kg
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
MultiVolt
Top-Features:
Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer. | 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben. | QuickIN Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
FEIN Vorteile:
Flexibilität mit der FEIN MultiVolt Schnittstelle. Maschine ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12 bis 18 Volt) betreibbar. | Hohe Drehmomente bis 40 Nm. | Im 4. Gang optimale Drehzahlen (2 500 1/min.) für Durchmesser bis 6 mm. | Mechanische Drehmomenteinstellung. | Kompakte und leichte Bauweise. | 470 Verschraubungen (5x40 mm) mit einer Akku-Ladung (2,5 Ah). | Inkl. QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften. | Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen. | Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. | FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. | 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92604200020
ab € 53,04*
Zubehör
Fein
92604182020
ab € 57,49*
Zubehör
Fein
92604175020
ab € 80,66*
Zubehör
Fein
92604315010
ab € 182,29*
Zubehör
Fein
60510222010
ab € 26,16*
Zubehör
Fein
63208002010
ab € 30,17*
Zubehör
Fein
63208005010
ab € 35,26*
Zubehör
Fein
64203006010
ab € 72,29*
Zubehör
Fein
64203003010
ab € 62,47*
Zubehör
Fein
64203015010
ab € 41,99*
Zubehör
Fein
64203016010
ab € 43,29*
Zubehör
Fein
64203009010
ab € 43,36*
Zubehör
Fein
64203010010
ab € 43,65*
Zubehör
Fein
64203011010
ab € 39,90*
Zubehör
Fein
64203012010
ab € 43,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.