Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 12 QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-71161061000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71161061000
EAN/GTIN:
     4014586881447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Auf einen Blick
•4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren und Gewindebohren bis 8 mm und Schrauben.

FEIN Vorteile
•Hohe Drehmomente bis 40 Nm.
•Inkl. kleinem QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (60 Nm) mit hoher Rundlaufgenauigkeit.
•Im 4. Gang optimale Drehzahlen (2 500 1/min.) für Durchmesser bis 6 mm.
•Mechanische Drehmomenteinstellung.
•Sicher auf Akku abstellbar.
•Schmales Griffmaß.
•400 Verschraubungen (5x40 mm) mit einer Akku-Ladung (2,5 Ah).
•Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
•Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
•FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
•3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.

Lieferumfang
•2 Akku-Packs (Li-Ionen)
•1 Schnellladegerät ALG 50
•1 QuickIN Bohrfutter (60 Nm)
•1 Gürtel-Clip
•1 Bitgarage
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Top-Features
•Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
•4-Gang Vollmetall-Getriebe. Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben.
•QuickIN Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672110
DisGroup:
18
PackagingLength:
0.396 m
PackagingWidth:
0.29 m
PackagingHeight:
0.167 m
GrossWeight:
4.47 kg
CountryOfOrigin:
KR
Akku-Spannung:
12 V
Akku-Kapazität:
2.5 Ah
Motor:
bürstenlos
Getriebe:
4-Gang
Zubehör-Schnittstelle:
QuickIN
Leerlaufdrehzahl:
400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/min
Max. Drehmoment (hart/weich):
40 / 20 Nm
Drehmomentstufen:
20 + 1
Bohrfutter-Spannweite:
1,5 - 13 mm
Schrauben:
8 x 200 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Holz:
40 mm
Gewindebohren:
M 8
Gewicht mit Akku:
1,30 kg
Gewicht ohne Akku:
1,10 kg
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
12 V
Top-Features:
Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer. | 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben. | QuickIN Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
FEIN Vorteile:
Hohe Drehmomente bis 40 Nm. | Inkl. kleinem QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (60 Nm) mit hoher Rundlaufgenauigkeit. | Im 4. Gang optimale Drehzahlen (2 500 1/min.) für Durchmesser bis 6 mm. | Mechanische Drehmomenteinstellung. | Sicher auf Akku abstellbar. | Schmales Griffmaß. | 400 Verschraubungen (5x40 mm) mit einer Akku-Ladung (2,5 Ah). | Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen. | Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. | FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. | 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,00*
€ 393,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,08*
€ 359,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92604200020
ab € 53,04*
Zubehör
Fein
60510222010
ab € 26,16*
Zubehör
Fein
63208002010
ab € 30,17*
Zubehör
Fein
63208005010
ab € 35,26*
Zubehör
Fein
64203006010
ab € 72,29*
Zubehör
Fein
64203003010
ab € 62,47*
Zubehör
Fein
64203003020
ab € 29,27*
Zubehör
Fein
64203015010
ab € 41,99*
Zubehör
Fein
64203016010
ab € 43,29*
Zubehör
Fein
64203009010
ab € 43,36*
Zubehör
Fein
64203010010
ab € 43,65*
Zubehör
Fein
64203011010
ab € 39,90*
Zubehör
Fein
64203012010
ab € 43,40*
Zubehör
Fein
64203013010
ab € 43,44*
Zubehör
Fein
64203014010
ab € 43,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.