Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Sägeblatt, VE 1 St, Aufnahme SLM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-63903243210
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63903243210
EAN/GTIN:
     4014586391250
Suchbegriffe:
Diamant-Sägeblatt
Diamantsägeblatt
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82079010
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.105 m
PackagingWidth:
0.157 m
PackagingHeight:
0.02 m
GrossWeight:
0.0416 kg
CountryOfOrigin:
DE
Aufnahme:
SLM
VE:
1 St
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.