Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Reinigungsmesser, VE 5 St, Aufnahme SLM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63903237230
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63903237230
EAN/GTIN:
     4014586391182
Suchbegriffe:
Diamant-Sägeblatt
Diamantsägeblatt
Schneidmesser für Oszillierer
fein diamantsägeblatt
Zum Reinigen der Fugenflanken vor der Neuverfugung. Gerade Form. Breite 31 mm, Schnitttiefe 60 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82079010
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.095 m
PackagingWidth:
0.197 m
PackagingHeight:
0.035 m
GrossWeight:
0.1538 kg
CountryOfOrigin:
FR
Aufnahme:
SLM
VE:
5 St
Weitere Suchbegriffe: diamant sägeblatt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,11*
€ 457,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,06*
€ 455,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,30*
€ 422,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,56*
€ 411,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,89*
€ 394,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.