Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidmesser gerade Form, Schneidenlänge 60 mm, Gesamtlänge 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63903081013
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63903081013
EAN/GTIN:
     4014586188676
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
schneidmesser für oszillierer fein
schneidmesser für oszillierer
Geeignet zum Entfernen von Karosserie-Anbauteilen. Z-Biegung, verzahnt, 2er-Pack
Weitere Informationen:
TariffNo:
82089000
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.125 m
PackagingWidth:
0.065 m
PackagingHeight:
0.035 m
GrossWeight:
0.091 kg
CountryOfOrigin:
FR
Gesamtlänge:
120 mm
Schneidenlänge:
60 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.