Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidmesser geschwungene Form, Schneidenlänge 45 mm, Gesamtlänge 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63903072017
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63903072017
EAN/GTIN:
     4014586188577
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
schneidmesser für oszillierer fein
schneidmesser für oszillierer
Z-Biegung, 2er-Pack
Weitere Informationen:
TariffNo:
82089000
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.105 m
PackagingWidth:
0.18 m
PackagingHeight:
0.035 m
GrossWeight:
0.061 kg
CountryOfOrigin:
FR
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
45 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.