Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller, Ø 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63806187010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63806187010
EAN/GTIN:
     4014586304984
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
mit Klettenhaftteil, M 14
Weitere Informationen:
TariffNo:
39269097
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.038 m
PackagingWidth:
0.038 m
PackagingHeight:
0.008 m
GrossWeight:
0.2 kg
CountryOfOrigin:
CH
Ø:
170 mm
AAA032f001:
170 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.