Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastischer Schleifteller, Ø 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63806174012
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63806174012
EAN/GTIN:
     4014586233420
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Ohne Spanneinheit.
Weitere Informationen:
TariffNo:
39269097
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.2 m
PackagingWidth:
0.18 m
PackagingHeight:
0.02 m
GrossWeight:
0.117 kg
CountryOfOrigin:
CH
Ø:
180 mm
AAA032f001:
180 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.