Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-630642100167 Herst.-Nr.: 63806141220 EAN/GTIN: 4014586391120 |
| |
|
| | |
| Für spezielle Einsatzgebiete wie das Ausbessern von Aluminiumfelgen und Lackreparaturen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Nur mit „Schleifblättern, superweich“ verwenden. Dreiecksform, superweiche Ausführung, Klettenhaftteil. Weitere Informationen: | | TariffNo: | 39269097 | DisGroup: | 04 | PackagingLength: | 0.105 m | PackagingWidth: | 0.157 m | PackagingHeight: | 0.046 m | GrossWeight: | 0.0626 kg | CountryOfOrigin: | CH | Aufnahme: | SL | VE: | 2 St |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 11,09* | € 15,78* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,10* | € 19,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 14,39* | € 20,28* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,18* | € 21,24* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 15,55* | € 21,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|