Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Borstenvlies, Ø 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63723033010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63723033010
EAN/GTIN:
     4014586304953
Borstenvlies zur Reinigung oder Politur von Bootsrümpfen und Decks Ø 195 mm für Schleifteller Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M14 mit Klettenhaftsystem. Für GFK Anti-Slip Strukturen. Empfohlene Arbeitsdrehzahl: ca. 500 U/min.
Weitere Informationen:
TariffNo:
59119099
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.27 m
PackagingWidth:
0.25 m
PackagingHeight:
0.01 m
GrossWeight:
0.0792 kg
CountryOfOrigin:
DE
Ø:
195 mm
AAA032f001:
195 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.