Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesband, Breite 20 mm, Ausführung grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C7027-63714123010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63714123010
EAN/GTIN:
     4014586313283
Suchbegriffe:
Elektronikfeilenband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Weiche Ausführung, für ansatzfreie Oberflächen. VE 5, Länge 520 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
68053000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.31 m
PackagingWidth:
0.133 m
PackagingHeight:
0.025 m
GrossWeight:
0.0834 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
20 mm
Ausführung:
grob
AAA002f001:
520 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 18 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.