Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblätter Metall und Sandwichmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     245-FEIN63503113010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63503113010
EAN/GTIN:
     4014586305387
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
zum Sägen unterschiedlichster Materialien. Max. Materialstärke
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029920
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.08 m
PackagingWidth:
0.17 m
PackagingHeight:
0.002 m
GrossWeight:
0.0306 kg
CountryOfOrigin:
CH
AAA081f001:
88 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,35*
€ 17,81*
2 Tage
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 17,84*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.