Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblätter Metall und Sandwichmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FEIN Stichsägeblatt 88 mm Alu, Metall, Kunststoff - 5 Stück
Produktbild zu FEIN Stichsägeblatt 88 mm Alu, Metall, Kunststoff - 5 Stück
LOGO zu FEIN Stichsägeblatt 88 mm Alu, Metall, Kunststoff - 5 Stück
Artikel-Nr.:
     4757-110514
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63503112010
EAN/GTIN:
     4014586305370
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
zum Sägen unterschiedlichster Materialien. Max. Materialstärke
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029920
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.17 m
PackagingWidth:
0.08 m
PackagingHeight:
0.002 m
GrossWeight:
0.0306 kg
CountryOfOrigin:
CH
AAA081f001:
88 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 13,87*
1 Tag
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,61*
€ 15,05*
1 Tag
6
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,21*
€ 17,36*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 18,73*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.