Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblätter Holz und Sonstiges


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63503038016
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63503038016
EAN/GTIN:
     4014586178943
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Ersatzsägekette
Ersatzsägeketten
Sägekette
zum Sägen unterschiedlichster Materialien. Max. Materialstärke
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029920
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.17 m
PackagingWidth:
0.08 m
PackagingHeight:
0.001 m
GrossWeight:
0.031 kg
CountryOfOrigin:
CH
AAA081f001:
88 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.