Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 50 St, Aufnahme SL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-12244-63502232250
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502232250
EAN/GTIN:
     4014586417332
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
E-Cut-Sägeblatt
Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029920
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.225 m
PackagingWidth:
0.207 m
PackagingHeight:
0.103 m
GrossWeight:
1.51 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
50 mm
Länge:
50 mm
Aufnahme:
SL
VE:
50 St
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 617,05*
€ 678,13*
4 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 618,01*
€ 681,01*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 457,77*
€ 688,42*
6 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 615,15*
€ 688,43*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 612,74*
€ 688,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 678,13*
€ 806,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 635,85*
€ 756,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 626,83*
€ 745,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 617,05*
€ 734,29
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,341* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 2.712,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.