Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm, VE 1 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     4757-112523
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502106210
EAN/GTIN:
     4014586389462
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82023100
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.158 m
PackagingWidth:
0.105 m
PackagingHeight:
0.017 m
GrossWeight:
0.054 kg
CountryOfOrigin:
DE
Ø:
85 mm
Aufnahme:
SL
VE:
1 St
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
39
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,02*
€ 22,40*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,74*
€ 22,51*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,77*
€ 22,51*
6 Tage
30
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,75*
€ 22,97*
1 Tag
62
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.