Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63127041011
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127041011
EAN/GTIN:
     4014586192413
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
fein kernbohrer gewinde
kernbohrer
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075050
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.105 m
PackagingWidth:
0.075 m
PackagingHeight:
0.075 m
GrossWeight:
0.315 kg
CountryOfOrigin:
VN
Bohr-Ø:
58 mm
AAA294f001:
58 mm
AAC529f001:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: fein kernbohrer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.