Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63127014019
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127014019
EAN/GTIN:
     4014586176260
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
fein kernbohrer gewinde
kernbohrer
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075050
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.11 m
PackagingWidth:
0.06 m
PackagingHeight:
0.06 m
GrossWeight:
0.23 kg
CountryOfOrigin:
VN
Bohr-Ø:
43 mm
AAA294f001:
43 mm
AAC529f001:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: fein kernbohrer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.