Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5, Bohr-Ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63127010015
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127010015
EAN/GTIN:
     4014586176222
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
fein kernbohrer gewinde
kernbohrer
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075050
DisGroup:
20
PackagingLength:
0.11 m
PackagingWidth:
0.06 m
PackagingHeight:
0.06 m
GrossWeight:
0.16 kg
CountryOfOrigin:
VN
Bohr-Ø:
35 mm
AAA294f001:
35 mm
AAC529f001:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: fein kernbohrer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.