Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Sägeblatt Combo, Aufnahme SLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-35222952030
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     35222952030
EAN/GTIN:
     4014586392530
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Zusammenstellung der 3 wichtigsten FEIN E-Cut Sägeblätter für den universellen Einsatz. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Für alle Säge-Anwendungen perfekt ausgestattet. Lieferumfang: je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt 35 mm und 65 mm breit und 1 E-Cut Universal-Sägeblatt 44 mm breit.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029920
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.197 m
PackagingWidth:
0.094 m
PackagingHeight:
0.029 m
GrossWeight:
0.108 kg
CountryOfOrigin:
DE
Aufnahme:
SLP
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.