Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-33901122010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     33901122010
EAN/GTIN:
     4014586308791
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Kunststoff, Innenmaße: 470 x 275 x 232 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
39231090
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.483 m
PackagingWidth:
0.27 m
PackagingHeight:
0.32 m
GrossWeight:
2.8486 kg
CountryOfOrigin:
DE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 18 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.