Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Nibbler
>
Stempel für Blechnibbler
>
Artikel
Stempel und Matrize im Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7027-30109170030
Hersteller:
Fein
Herst.-Nr.:
30109170030
EAN/GTIN:
4014586275031
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Bestehend aus je 5 x Stempel 6 36 02 050 00 0 und 1 x Matrize 3 01 09 170 00 1.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.54 m
PackagingWidth:
0.442 m
PackagingHeight:
0.244 m
GrossWeight:
0.103 kg
CountryOfOrigin:
DE
... >
Lager 7027
>
Zubehör allgemein
>
Zubehör Blechbearbeitung
Weitere Suchbegriffe:
Firmen-Stempel
,
Firmenstempel
,
Stempel für Blechnibbler
,
Flashstempel
,
Plattenstempel
,
Text-Stempel
,
Textplattenstempel
,
Textstempel
,
plattenstempel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 198,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.