Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo G60, Aluminium-Multifunktionsgerüst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo G60, Aluminium-Multifunktionsgerüst, 2 x 12. Bild 1
Hailo G60, Aluminium-Multifunktionsgerüst, 2 x 12. Bild 1
Hailo G60, Aluminium-Multifunktionsgerüst, 2 x 12. Bild 3
Hailo G60, Aluminium-Multifunktionsgerüst, 2 x 12. Bild 4
Hailo G60, Aluminium-Multifunktionsgerüst, 2 x 12. Bild 5
Hailo G60, Aluminium-Multifunktionsgerüst, 2 x 12. Bild 6
Hailo G60, Aluminium-Multifunktionsgerüst, 2 x 12. Bild 7
Hailo G60, Aluminium-Multifunktionsgerüst, 2 x 12. Bild 8
Hailo G60, Aluminium-Multifunktionsgerüst, 2 x 12. Bild 9
Hailo G60, Aluminium-Multifunktionsgerüst, 2 x 12. Bild 10
Hailo G60, Aluminium-Multifunktionsgerüst, 2 x 12. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-9459507
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     9459507
EAN/GTIN:
     4007126945983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform

Das Aluminium-Multifunktionsgerüst mit "Fast & Lock"-Schnellverschluss.

  • Gerüst und Leiter in einem
  • Einfache Handhabung und leichter, schneller Aufbau durch "Fast & Lock"-Schnellverschluss
  • Multifunktion: Verwendung als Anlege- und Doppelleiter, als kleines Gerüst für den Innen- und Außenbereich oder als Arbeitsbühne
  • Treppenverstellung möglich
  • 2 Leiternelemente à 12 Sprossen (27 × 27 mm) mit Sicherheitsgelenken zum Ver- und Entriegeln der Leiternteile
  • Arbeitsplattform mit Durchstiegsluke (61 × 46 cm)
  • 2 Querbalken und 2 Transportrollen
  • 4 Geländerholme und 4 Diagonalstreben aus Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg/m²
  • Plattform-Abmessungen: 136 × 50 cm
  • Holmdimension: 60 × 22 mm
  • Sprossenabstand: 260 mm
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
2x12
Gesamthöhe aufgestellt:
324 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
233 cm
max. Arbeitshöhe:
433 cm
Gewicht netto:
31 kg
Gewicht brutto:
31,5 kg
Länge verpackt:
35 cm
Breite verpackt:
60 cm
Höhe verpackt:
166 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 639,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,61*
€ 761,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,04*
€ 752,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,30*
€ 720,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,22*
€ 694,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,32*
€ 641,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.