| |
|
| Artikel-Nr.: C6971-13254-0014 Herst.-Nr.: 13254-0014 EAN/GTIN: 4332163438854 |
| |
|
| | |
| Bimetall - MARATHON® M42 Das universelle Sägeband für mittlere und große Querschnitte. Das MARATHON® M42 ist der Inbegriff des wirtschaftlichen Sägebandes und steht für ein breites Anwendungsspektrum bei gleichbleibend hoher Qualität. Das neue Prozessdesign zur Herstellung des MARATHON® M42 verleiht unserem Erfolgsprodukt einen weiteren Zugewinn an Lebensdauer und Leistungsfähigkeit. Das Superfinish der Schneidkanten erhöht die Standfläche und verbessert die Schnittflächengüte. Die feine Bandoberfläche schont die Bandführungen der Maschine und steigert die Dauerfestigkeit. Ihre Vorteile im Überblick: - nochmalige Erhöhung der Standzeit durch verbesserte Produkteigenschaften
- weniger Bandwechsel durch breites Anwendungsspektrum
- geringe Geräuschbelastung durch hohe Laufruhe
- geringere Aufmaße erforderlich durch gerade Schnitte
- reduzierte Nachbearbeitung durch feinere Schnittoberfläche
- deutliche Schnittkosten-Ersparnis
Anwendung: - mittlere bis große Werkstücke
- alle Metalle bis 1000 N/mm²
- Profile und Vollmaterial
- Einzel-, Lagen- und Bündelschnitt
Eigenschaften: - M42 Zahnschneide
- positiver Spanwinkel
- Standardschränkung
- hohe Präzision bei Geradheit und Planheit des Bandes
Materialien: - Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nitrier- und Schnellarbeitsstähle
- Gusseisen
- Werkzeugstähle
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- NE-Metalle
- Aluminium / Aluminium- Legierungen
Weitere Informationen: | | Länge: | 3150 mm | Klassifizierung: | Level 2 - Sägebänder mit hoher Leistung | Alternativeartikelnummer: | B82902709046K_3150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt wikus 27 x 0,90mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt wikus, Sägeblatt, Marathon, Wikus, Bimetall, M42, Bandsäge, Säge, sägen |
| | |
| |