| |
|
| Artikel-Nr.: C6971-10661-0204 Herst.-Nr.: 10661-0204 EAN/GTIN: 4332163928195 |
| |
|
| | |
| Hartmetall - DUROSET® Das robuste Allrounder-Sägeband. Ihre Vorteile im Überblick: - Steigerung der Produktivität des Maschinenparks
- robustes Design verbessert den Verschleißwiderstand
Anwendung: - alle Stähle, geschmiedete und verzunderte Oberflächen
- Vollmaterial und dickwandige Rohre
Eigenschaften: - geschränkte Zahngeometrie mit positivem Spanwinkel bei variabler Zahnteilung
- optimierte sektionale Spanaufteilung
Materialien: - Nickelbasis-Legierungen
- Duplex- und hitzebeständige Stähle
- Titan, Titan-Legierungen
- Aluminiumbronze
- Vergütete Stähle (über 1000 N/mm²)
- Rost- und säurebeständige Stähle (Austenitisch)
- Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nitrier- und Schnellarbeitsstähle
- Gusseisen
- Werkzeugstähle
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
Weitere Informationen: | | Länge: | 3660 mm | Klassifizierung: | Level 2 - Sägebänder mit hoher Leistung | Alternativeartikelnummer: | B54102709034K_3660 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, wikus bandsägeblatt 3660x27x0, bandsägeblatt, bandsägeblatt wikus, Sägeblatt, Duroset, Bandsäge, Säge, sägen, Hartmetall, Wikus |
| | |
| |