Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELUXX Advanced Portable Self-Stand-X 186 x 104,5 cm 16:9 Mattweiss Polaro


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-3610231
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     60203
EAN/GTIN:
     4051408602033

Mit der DELUXX Advanced Portable Self-Stand-X erwerben Sie eine Leinwand mit hohem Mobilitätsfaktor und bester Qualität.   

Die formschöne Leinwand im schwarzen Aluminiumgehäuse überzeugt durch blitzschnellen Aufbau. Das hochwertigen Tuch sorgt für beste Planlage und herausragende Bildwiedergabe.  Mit dem integrierten Scherengelenk mit Federzugsystem wird eine hohe Stabilität und lange Lebensdauer erreicht. Damit lassen sich schnell und unkompliziert professionelle Anwendungen im Heimkino bis zu Präsentationen im Business/ Unterrichts Bereich realisieren.  

Kurzinformation: 

- 186 x 104,5 cm Sichtfeld

- 3,5 cm schwarzer Rand links, rechts und oben

- 80 cm schwarzer Vorlauf unten

- Gewicht 6,3 kg

- optimal für Präsentationen und Heimkino mit 1,0 Gain

- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite

- Scherengelenksystem mit Federzug

- Aluminiumgehäuse für sicheren Transport

- schneller Auf- und Abbau mit zwei Handgriffen, sofort einsatzbereit

- Lieferung komplett, kein montieren nötig

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
212
Breite in mm:
19
Hoehe in mm:
15
Gewicht in Gramm:
8,1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,99*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 240,70*
€ 286,43
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 236,49*
€ 281,42
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 221,25*
€ 263,29
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 212,86*
€ 253,30
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 196,99*
€ 234,42
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.