Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELUXX Advanced Motorleinwand Elegance 4:3 Mattweiss Polaro 203 x 152 cm


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C6861-3610035
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     35158
EAN/GTIN:
     4250064951589
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Die DELUXX Advanced Motor Elegance ist eine motorisierte Leinwand und zeichnet sich durch ein hochwertiges, 4-lagiges Projektionsgewebe und ein ansprechendes Aluminium-Gehäuse inkl. frei positionierbaren Wand/Deckenmontagebügeln aus.   Das 'DELUXX Mattweiss Polaro' Projektionstuch ist ein hochwertiges, 4-lagiges Fiberglasgewebe mit diffuser PVC-Beschichtung und sorgt mit 1,0 Gain bei 160° Betrachtungswinkel für eine hervorragende, homogene und farbtreue Bildreflektion. Das Fiberglasgewebe verhindert eine Verformung durch Klimaeinflüsse, wie es bei reinen PVC-Tüchern schnell vorkommen kann.   Das durchdachte Montagesystem gibt Ihnen die Möglichkeit die beiliegenden Wand-/Deckenmontagewinkel (metallisch) frei entlang des Gehäuses zu positionieren und erleichtert so die Installation deutlich.   Das Tuch ist feuerhemmend, Anti-Schimmel beschichtet, wasserfest und feucht abwischbar.   Kurzinformation: - 203 x 152 cm sichtbare Fläche - 5 cm schwarzer Rand links, rechts - 5,5 cm schwarzer Rand unten - 8 cm schwarzer Vorlauf - Tuch: mattweiss Polaro, Gainfaktor 1,0, Betrachtungswinkel 160° - schwarze, lichtundurchlässige Rückseite - Gehäusemaß: 236 x 8 x 9 cm, Gewicht: 12 kg - elegantes Gehäuse aus Aluminium, in weiß lackiert - metallische frei positionierbare Wand- oder Deckenmontagewinkel - Stromausgang: links (von vorne betrachtet) - inkl. im Gehäuse integrierter IR-Empfänger und IR-Fernbedienung - leiser Synchronmotor   Im Lieferumfang befinden sich die Leinwand mit integriertem IR-Empfänger, Montagewinkel, eine Anleitung und eine Fernbedienung.

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
267,4
Breite in mm:
15
Hoehe in mm:
14,5
Gewicht in Gramm:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,57*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 295,64*
€ 351,81
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 290,97*
€ 346,25
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 267,45*
€ 318,27
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 262,78*
€ 312,71
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 244,57*
€ 291,04
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.