| |
|
| Artikel-Nr.: C6861-3610029 Herst.-Nr.: 35161 EAN/GTIN: 4051408351610 |
| |
|
| | |
| Die DELUXX Advanced Motor Elegance ist eine motorisierte Leinwand und zeichnet sich durch ein hochwertiges, 4-lagiges Projektionsgewebe und ein ansprechendes Aluminium-Gehäuse inkl. frei positionierbaren Wand/Deckenmontagebügeln aus. Das 'DELUXX Mattweiss Polaro' Projektionstuch ist ein hochwertiges, 4-lagiges Fiberglasgewebe mit diffuser PVC-Beschichtung und sorgt mit 1,0 Gain bei 160° Betrachtungswinkel für eine hervorragende, homogene und farbtreue Bildreflektion. Das Fiberglasgewebe verhindert eine Verformung durch Klimaeinflüsse, wie es bei reinen PVC-Tüchern schnell vorkommen kann. Das durchdachte Montagesystem gibt Ihnen die Möglichkeit die beiliegenden Wand-/Deckenmontagewinkel (metallisch) frei entlang des Gehäuses zu positionieren und erleichtert so die Installation deutlich. Das Tuch ist feuerhemmend, Anti-Schimmel beschichtet, wasserfest und feucht abwischbar. Kurzinformation: - 221 x 124 cm sichtbare Fläche
- 5 cm schwarzer Rand links, rechts
- 5,5 cm schwarzer Rand unten
- 55 cm schwarzer Vorlauf
- Tuch: mattweiss Polaro, Gainfaktor 1,0, Betrachtungswinkel 160°
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- elegantes Gehäuse aus Aluminium, in weiß lackiert
- metallische frei positionierbare Wand- oder Deckenmontagewinkel
- Stromausgang: links (von vorne betrachtet)
- inkl. im Gehäuse integrierter IR-Empfänger und IR-Fernbedienung
- leiser Synchronmotor
Im Lieferumfang befinden sich die Leinwand mit integriertem IR-Empfänger, Montagewinkel, eine Anleitung und eine Fernbedienung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Motorbildwand, elektrische Bildleinwand, elektrische Bildwände, elektrische Projektionsleinwände, elektrische Projektionswände, beamerleinwand 16:9 elektrisch, motorbildwand 16:9, motorbildwand 1 gain |
| | |
| |