Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Leinwand Ultramobil Professional 200 x 125 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Celexon 1091791 Projektionsleinwand 16:10
Celexon 1091791 Projektionsleinwand 16:10
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1091791
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1091791
EAN/GTIN:
     4260094737572
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Die celexon Leinwand Ultramobil Professional ist dank ihrer sehr kompakten und leichten Konstruktionsweise der ideale Begleiter für Ihre Präsentationen an wechselnden Orten oder wenn eine fest installierte Leinwand nicht gewünscht ist.

Das elegante, formstabile und gleichzeitig sehr leichte Aluminiumgehäuse hat gegenüber dem Vorgängermodell über 50% weniger Gewicht bei gleichzeitig ca. 50% Platzersparnis. Mobilität pur!

Unsere Ultramobil Professional lässt sich so deutlich leichter transportieren und macht diese Leinwand zur optimalen Lösung im mobilen Segment. 

Das fein strukturierte, diffus reflektierende Projektionstuch hat einem Leuchtdichtefaktor von 1,2 Gain und bietet somit einen breiten Betrachtungswinkel.

Das verwendete Tuch ist ideal für die Darstellung von hochauflösenden Inhalten bis weit über 4k geeignet.

Der Auf- und Abbau erfolgt innerhalb kürzester Zeit und ist in 3 einfachen Schritten erledigt. Ersparen Sie sich somit eine lange Aufbau- und Vorbereitungszeit und starten Sie direkt mit Ihrem Vortrag.

 

Kurzinformationen:
- sehr kompaktes und leichtes Aluminium-Gehäuse 
- PVC Projektionstuch Typ D, Gain 1.2 mit breitem 160° Betrachtungswinkel
- 196 x 122 cm (B x H) sichtbare, weiße Fläche
- 2cm schwarze Ränder links, rechts und oben
- 75cm Vorlauf unten
- schwarze Rückseite
- stufenlos höhenverstellbar durch Teleskopstange
- max. Auszugshöhe: 216cm
- Gehäuseabmessungen 211 x 5,5 x 12,5 (BxHxT)
- 8,6kg netto Gewicht


Die celexon Leinwand Ultramobil Professional verfügt über ein integriertes, automatisches und langlebiges Rückzugsystem. Wird die Leinwand komplett ausgezogen, bietet ein dem Format angepasster Vorlauf genügend Abstand vom Boden. Während der Nutzung sorgt der drehbare, metallische Fuß für einen stabilen Stand.

Eine schwarze Maskierung umrandet die Projektionsfläche und lässt Ihr Bild kontrastreich erscheinen & dieses ermüdungsfreier betrachten. Die schwarze Rückseite verhindert ein Durchleuchten von rückseitigen Lichtquellen und sorgt so für eine maximale Helligkeit Ihrer Projektion..

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
220
Breite in mm:
21
Hoehe in mm:
12
Gewicht in Gramm:
11
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
48 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,16*
€ 217,78*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 260,82*
€ 310,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 327,65*
€ 388,32*
5 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 427,61*
€ 495,50*
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,81*
€ 254,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.